Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 87 41 250 hornyos fogó, polírozott felület, mártott fogantyú | AH8CXP 38GU40

KNIPEX 87 41 250 Nyelves fogó, polírozott felület, mártott fogantyú

Raktáron
Tétel: AH8CXP Modell: 87 41 250Kereszthivatkozás: 38GU40
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
€87.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyelv és Groove Plier
Beállítás típusaPush Button
befejezCsiszolt
Fogantyú típusatompított
Állkapocs hossza3 / 4 "
Állkapocs stílusEgyenes állkapocs
Pofaszélesség7 / 8 "
AnyagKróm vanádium elektromos acél
Max. Állkapocsnyitás1.25 "
Állkapcsok száma15
Teljes hossz10 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.342
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)4.57
Származási országDE

Termék részletek:

    • Ipari minőségű, állítható villáskulcs, amelyet a jármű fékrendszereinek, vízvezetékeinek és egyéb gépeinek biztosítóanyáinak meghúzására terveztek
    • Dobozos csuklós kialakítás kettős vezetőkkel a nagy stabilitás érdekében működés közben
    • Kovácsolt, króm-vanádium elektromos acél szerkezet, hogy ellenálljon a kemény munkahelyi visszaéléseknek
    • Önzáró funkció racsnis funkcióval, amely biztosítja az összes csavarkötés meghúzását
    • Kedvező karműködés a maximális erőátvitel érdekében
    • Védőelem az ujjak véletlen becsípődésének megakadályozására

Termékváltozatok

TermékekModellBeállítás típusabefejezFogantyú típusaÁllkapocs hosszaMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszTether képesÁr
KNIPEX 87 01 300 nyelv- és horonyfogó 12 hüvelyk | AH8CXF 38GU32 +87 01 300 XNUMXPush ButtonCsiszolttompított2.75 "2.75 "12 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€117.65
KNIPEX 88 02 250 nyelv- és horonyfogó 10 hüvelyk | AH8CXG 38GU33 +88 02 250 XNUMXHoronycsuklóCsiszoltergonomikus3 / 4 "2"10 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€69.73
KNIPEX 87 01 180 nyelv- és horonyfogó 7-1 / 4 hüvelyk | AH8CXL 38GU37 +87 01 180 XNUMXPush ButtonCsiszolttompított3 / 4 "1.5 "7.25 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€84.01
KNIPEX 87 01 250 nyelv- és horonyfogó 10 hüvelykes mártással | AH8CXM 38GU38 +87 01 250 XNUMXPush ButtonCsiszolttompított3 / 4 "2"10 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€82.38
KNIPEX 87 11 250 nyelv- és horonyfogó 10 hüvelykes gomb | AH8CXN 38GU39 +87 11 250 XNUMXPush ButtonCsiszolttompított3 / 4 "2"10 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€87.33
KNIPEX 88 01 180 nyelv- és horonyfogó 7-1 / 4 hüvelyk | AH8CXQ 38GU41 +88 01 180 XNUMXHoronycsuklóCsiszolttompított3 / 4 "1.5 "7.25 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€57.52
KNIPEX 88 01 250 nyelv- és horonyfogó 10 hüvelyk | AH8CXR 38GU42 +88 01 250 XNUMXHoronycsuklóCsiszolttompított3 / 4 "2"10 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€62.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 87 41 250 Nyelves fogó, polírozott felület, mártott fogantyú
€87.76 /Mértékegység