HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Egyenes pengés csatlakozó, kórházi fokozat


Szűrő
Antimikrobiális: Nem , Csatlakozás: Csavaros terminálok , Fokozat: Kórház , Szigetelés: Szigetelt test , IP besorolás: 20 , Pólusok száma: 2-pólusú , Vezetékek száma: 3-vezetékes , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül , fázis: 1
StílusModellHosszerősítőkszínekAnyagMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL8469V
2.63 "20fehérNejlon26-20R6-20R250 VAC€82.17
B
HBL8119V
2.63 "15fehérNejlon0.55-15R5-15R125 VAC€55.57
C
HBL8219C
2.78 "15Fekete-fehérNejlon0.55-15R5-15R125 VAC€76.91
D
HBL8319CT
2.78 "20ÁtlátszóÖsszetett15-20R5-20R125 VAC€113.34
C
HBL8319C
2.78 "20Fekete-fehérNejlon15-20R5-20R125 VAC€100.54
E
HBL8219CT
2.78 "15ÁtlátszóÖsszetett0.55-15R5-15R125 VAC€92.10

Egyenes pengés csatlakozó, kórházi fokozat

A Hubbell Wiring Device-Kellems csatlakozókat arra tervezték, hogy egyenes pengével és dugaszolóaljzattal rendelkező elektromos vezetékeket csatlakoztasson. Ezek az egyenes pengecsatlakozók megakadályozzák a nedvesség és a szennyeződések bejutását a vezetékkamrába. Ideálisak irodaházakba, gyárakba és gyártóüzemekbe történő beépítésre is. A nikkelezett érintkezők és csavaros csatlakozók biztonságos csatlakozást biztosítanak a tápkábelekhez. Válasszon a kórházi minőségű csatlakozók széles választékából, amelyek átlátszó, fehér és fekete-fehér színben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?