Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 34 32 130 elektronikus fogófogó 5-1 / 4 In | AA2KTX 10N883

KNIPEX 34 32 130 Elektronikus markolatfogó 5-1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2KTX Modell: 34 32 130Kereszthivatkozás: 10N883
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
€127.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós fogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtKék és Szürke
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza53 / 64 "
Pofaszélesség1 / 4 "
AnyagKiváló minőségű kovácsolt, golyóscsapágy acél
Max. Állkapocsnyitás1-1 / 16 "
Nem parkolNem
Orr típusaRound
Teljes hossz5.25 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 32 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)2.01
Hajó hossza (cm)13.49
Hajószélesség (cm)7.01
HS-kód8203206030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagVágási kapacitás / anyagKezelje a színtMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszTavaszi visszatérésTether képesTipp szélességeÁr
KNIPEX 22 08 160 SBA tűfogó 6-1/4 sima állkapocs | AA2KTP 10N851 22 08 160 SBAMagas széntartalmú szerszámacél7/64 "közepes kemény huzal, 1/16" kemény huzalPiros és sárga1.187 "6.25 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1.375 "€84.55
KNIPEX 25 08 160 SBA tű orrfogó 6-1 / 4 fogazott állkapocs | AA2KTQ 10N857 25 08 160 SBAMagas széntartalmú szerszámacél7/64 "Med Hard, 1/16" HardPiros és sárga1.187 "6.25 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 32 "€83.36
KNIPEX 35 32 135 G tűs orrfogó 5-1 / 4 7/8 állkapocs | AA2KUB 10N887 35 32 135 GMagas széntartalmú szerszámacélNem MeghatározottPiros és kék1-1 / 16 "5.25 "IgenNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)5 / 64 "€85.64
KNIPEX 98 62 02 tűszigetelt orrfogó 8-21 / 32 hüvelyk | AG9RGP 21XK06 +98 62 02 XNUMXMűanyag és megerősített üvegszál3/32 "közepes kemény huzal, 1/8" kemény huzalPiros sárga1-1 / 16 "8 21 / 32 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)5 / 64 "€62.47
KNIPEX 9O 21-150 SBA tűfogó, 8 hüvelykes fogazott | AH8GWF 38TG19 9O 21-150 SBAKróm-vanádium acélNem MeghatározottPiros1-1 / 16 "8"NemNem Tether képes5 / 64 "€93.64
KNIPEX 08 22 145 T BKA tűfogó, 1 1/4 hüvelykes max. pofanyílás, 5 3/4 hüvelykes teljes hossz | CR7JWZ 54JD62 08 22 145 T BKA--------€96.52
KNIPEX 08 21 145 SBA tűfogó, 1 1/4 hüvelykes max. pofanyílás, 6 hüvelykes teljes hossz | CR7JXA 54JD57 08 21 145 SBA--------€80.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 34 32 130 Elektronikus markolatfogó 5-1/4 hüvelykes
€127.50 /Mértékegység