Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 9O 21-150 SBA tűfogó, 8 hüvelykes fogazott | AH8GWF 38TG19

KNIPEX 9O 21-150 SBA tűfogó 8 hüvelyk fogazott

Raktáron
Tétel: AH8GWF Modell: 9O 21-150 SBAKereszthivatkozás: 38TG19
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
€89.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű orrfogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza2 61 / 64 "
Pofaszélesség7 / 32 "
AnyagKróm-vanádium acél
Max. Állkapocsnyitás1-1 / 16 "
Teljes hossz8"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNem Tether képes
Tipp szélessége5 / 64 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)30.33
Hajószélesség (cm)7.34
Származási országDE

Termék részletek:

    • Drót Crimper: Nem
    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen
    • ESD Safe: Nem
    • Oldalsó vágó: Igen
    • Huzalszedõ: Igen
    • Ízület típusa: szilárd
    • Megragadó felület: Fűrészes

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagVágási kapacitás / anyagKezelje a színtMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszTavaszi visszatérésTether képesTipp szélességeÁr
KNIPEX 22 08 160 SBA tűfogó 6-1/4 sima állkapocs | AA2KTP 10N851 22 08 160 SBAMagas széntartalmú szerszámacél7/64 "közepes kemény huzal, 1/16" kemény huzalPiros és sárga1.187 "6.25 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1.375 "€91.88
KNIPEX 25 08 160 SBA tű orrfogó 6-1 / 4 fogazott állkapocs | AA2KTQ 10N857 25 08 160 SBAMagas széntartalmú szerszámacél7/64 "Med Hard, 1/16" HardPiros és sárga1.187 "6.25 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 32 "€78.06
KNIPEX 34 32 130 elektronikus fogófogó 5-1 / 4 In | AA2KTX 10N883 +34 32 130 XNUMXKiváló minőségű kovácsolt, golyóscsapágy acélNem MeghatározottKék és Szürke1-1 / 16 "5.25 "IgenNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 32 "€130.01
KNIPEX 35 32 135 G tűs orrfogó 5-1 / 4 7/8 állkapocs | AA2KUB 10N887 35 32 135 GMagas széntartalmú szerszámacélNem MeghatározottPiros és kék1-1 / 16 "5.25 "IgenNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)5 / 64 "€94.79
KNIPEX 98 62 02 tűszigetelt orrfogó 8-21 / 32 hüvelyk | AG9RGP 21XK06 +98 62 02 XNUMXMűanyag és megerősített üvegszál3/32 "közepes kemény huzal, 1/8" kemény huzalPiros sárga1-1 / 16 "8 21 / 32 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)5 / 64 "€60.90
KNIPEX 08 22 145 T BKA tűfogó, 1 1/4 hüvelykes max. pofanyílás, 5 3/4 hüvelykes teljes hossz | CR7JWZ 54JD62 08 22 145 T BKA--------€95.44
KNIPEX 08 21 145 SBA tűfogó, 1 1/4 hüvelykes max. pofanyílás, 6 hüvelykes teljes hossz | CR7JXA 54JD57 08 21 145 SBA--------€78.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 9O 21-150 SBA tűfogó 8 hüvelyk fogazott
€89.32 /Mértékegység