Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 00 11 04 Vezérlőszekrény kulcsa Multi-bit 6-19 / 64 In | AA2KTB 10N805

KNIPEX 00 11 04 Vezérlőszekrény Kulcs Multi-bit 6-19/64 In

Raktáron
Tétel: AA2KTB Modell: 00 11 04Kereszthivatkozás: 10N805
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
€63.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlőszekrény kulcsa
Bit rögzítő típusaMágneses
Bit stílusDupla véget ért
Illesztőprogram típusa9-in-1
befejezCsiszolt
Fogantyú kialakításaKereszt stílus
AnyagCink Die Cast
Darabszám3
Teljes hossz6 19 / 64 "
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
RacsnisNem
Szár anyagaCink Die Cast
Szár típusaSzilárd

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8206000000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú kialakításaAnyagDarabszámTeljes hosszÁr
KNIPEX 00 11 06 Vezérlőszekrény kulcsfőkulcs 6-19 / 64in | AA2KTC 10N806 +00 11 06 XNUMXKereszt stílusCink Die Cast16 19 / 64 "€86.10
KNIPEX 00 11 02 Vezérlőszekrény kulcsa 2 53/64 hüvelyk hosszúság | AC9TZJ 3JXJ7 +00 11 02 XNUMXKereszt stílusCink Die Cast32 53 / 64 "€61.38
KNIPEX 00 11 07 Vezérlőszekrény kulcsa toll stílusú 8 1/8 hüvelyk hosszúságú AC9TZK 3JXJ8 +00 11 07 XNUMXCross stílusú GRP műanyag zsebcsipesszelGRP műanyagból készült korpusz és rögzítő csipesz, szerszámtartó és kulcsprofilok cink présöntvényből28.125 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 00 11 04 Vezérlőszekrény Kulcs Multi-bit 6-19/64 In
€63.26 /Mértékegység