Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 00 11 02 Vezérlőszekrény kulcsa 2 53/64 hüvelyk hosszúság | AC9TZJ 3JXJ7

KNIPEX 00 11 02 Vezérlőszekrény kulcs 2 53/64 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC9TZJ Modell: 00 11 02Kereszthivatkozás: 3JXJ7
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
€61.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlőszekrény kulcsa
Bit rögzítő típusaMágneses
Bit stílusDupla véget ért
Illesztőprogram típusa6-in-1
befejezCsiszolt
Fogantyú kialakításaKereszt stílus
AnyagCink Die Cast
Darabszám3
Teljes hossz2 53 / 64 "
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
RacsnisNem
Szár anyagaCink Die Cast
Szár típusaSzilárd

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8205400000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú kialakításaAnyagDarabszámTeljes hosszÁr
KNIPEX 00 11 04 Vezérlőszekrény kulcsa Multi-bit 6-19 / 64 In | AA2KTB 10N805 +00 11 04 XNUMXKereszt stílusCink Die Cast36 19 / 64 "€63.26
KNIPEX 00 11 06 Vezérlőszekrény kulcsfőkulcs 6-19 / 64in | AA2KTC 10N806 +00 11 06 XNUMXKereszt stílusCink Die Cast16 19 / 64 "€86.10
KNIPEX 00 11 07 Vezérlőszekrény kulcsa toll stílusú 8 1/8 hüvelyk hosszúságú AC9TZK 3JXJ8 +00 11 07 XNUMXCross stílusú GRP műanyag zsebcsipesszelGRP műanyagból készült korpusz és rögzítő csipesz, szerszámtartó és kulcsprofilok cink présöntvényből28.125 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 00 11 02 Vezérlőszekrény kulcs 2 53/64 hüvelyk hosszúság
€61.38 /Mértékegység