Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS LLK12 hatlapfejű kulcskészlet, 6.25 hüvelyk | AJ2KMA 8UL53 / 33221-0

KLEIN TOOLS LLK12 Hex Key Set, 6.25 Inch Size

Raktáron
Tétel: AJ2KMA Model: LLK12Cross Ref: 8UL53 / 33221-0
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
€31.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHexkulcs készlet
Kar hosszúság2.94 "hogy 6.03"
Kar típusaHosszú
Penge anyagÖtvözött acél
befejezSzatén
FogantyúÖtvözött acél
Fogantyú típusaEgyszerű
Mérés típusaSAE
Darabszám12
AlakL
Méret kódS16
Méreteket tartalmaz0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámKar hosszúságKar típusaMéreteket tartalmazTether képesbefejezFogantyúFogantyú típusaÁr
KLEIN TOOLS 70572 Hatlapú kulcskészlet, 5 - 10 mm Méret, Felhajtható egyenes | AB9JDG 2DGN6 / 33287-6 7057253.25 "rövid5, 6, 7, 8, 10, XNUMX, XNUMX mmNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Hőkezelt és temperáltÜvegerősített nylonHajtsa fel€34.85
KLEIN TOOLS 70579 Hatlapfejű kulcskészlet, 3/16 - 3/8 hüvelyk, felhajtható egyenes | AB9JDH 2DGN7 / 33273-9 7057955.25 "-3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Hőkezelt és temperáltAcélHajtsa fel€34.00
KLEIN TOOLS 70581 Hatlapfejű kulcskészlet 0.050 - 5/32 hüvelyk, felhajtható egyenes | AB9JDJ 2DGN8 / 33261-6 7058183.06 "rövid0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Hőkezelt és temperáltAcélHajtsa fel€19.88
KLEIN TOOLS 70591 Hatlapfejű kulcskészlet 5/64-1/4 hüvelyk méretű, felhajtható egyenes | AB9JDK 2DGN9 / 33267-8 7059194.25 "rövid5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Hőkezelt és temperáltAcélHajtsa fel€24.68
KLEIN TOOLS LMK10 Hatlapú kulcskészlet, metrikus, extra hosszú, L alakú, 0.563 - 7.125 hüvelyk méret | AF4TTN 9JXR9 / 33224-1 LMK1093.12 "hogy 5.28"Extra hosszú1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mmNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Hőkezelt és temperáltÖtvözött acélL alakú€32.83
KLEIN TOOLS JTH68M Journeyman metrikus T-fogantyús hatszögletű kulcskészlet, pengehossz 6 hüvelyk, 8 csomag | CE4XZE 33762-8 JTH68M--------€90.39
KLEIN TOOLS JTH98M Journeyman metrikus T-fogantyús hatszögletű kulcskészlet, pengehossz 9 hüvelyk, 8 csomag | CE4YAV 33763-5 JTH98M--------€102.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS LLK12 Hex Key Set, 6.25 Inch Size
€31.47 /Mértékegység