HOFFMAN TE121048010 Termoelektromos hűtő fali tartó 321 BtuH | AG2TMJ 32FP92

HOFFMAN TE121048010 termoelektromos hűtő falra szerelhető 321 BtuH

Raktáron
Tétel: AG2TMJ Modell: TE121048010Kereszthivatkozás: 32FP92

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,437.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermoelektromos hűtő
erősítők4.4
BtuH321
Hűtési kapacitás321 XNUMX BtuH
hűtés módjaLevegő / Levegő
Mélység7.17 "
Magasság12.01 "
Ház színeRAL 7035 világosszürke féltexturált porszórt
Ház anyagaGalvanizált acél
FelszerelésWall Mount
NEMA ház típusaNEMA 12, 3R, 4, 4X
típusFalra szerelhető
Feszültség48 VDC
Szélesség568906 "
Huzalozási módszerTerminálblokk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.985
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8418610100
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
HOFFMAN TE121024010 Termoelektromos hűtő fali tartó 321 BtuH | AG2TMH 32FP91 TE1210240108.524 VDC€3,585.29
HOFFMAN TE121024011 termoelektromos hűtő, 94W, 24V burkolattal, 12 x 6.18 x 7.43 hüvelykes méret, SS | CH8XRM TE121024011---
ajánlatkérés
HOFFMAN TE121024020 Termoelektromos hűtő, 24V | CH8XRN TE121024020---
ajánlatkérés
HOFFMAN TE121048020 termoelektromos hűtő, 48V | CH8XRP TE121048020---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN TE121048010 termoelektromos hűtő falra szerelhető 321 BtuH
€3,437.86 /Mértékegység