Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS HD2000-9NE Linesman fogó, 9-1/2 hüvelykes méret, mártott fogantyú | AB9JGG 2DHB2 / 70088-0

KLEIN TOOLS HD2000-9NE Linesman fogó, 9-1/2 hüvelykes, süllyesztett fogantyú

Raktáron
Tétel: AB9JGG Típus: HD2000-9NEKereszthivatkozás: 2DHB2 / 70088-0
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
€101.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLinemans fogó
Fogantyú típusatompított
Állkapocs hossza1.593
Pofavastagság5 / 8 "
Pofaszélesség1.25 "
AnyagAcél
Teljes hossz9.5 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaTételÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagTeljes hosszTavaszi visszatérésÁr
KLEIN TOOLS D2000-7 Linesman fogó, 7-7/8 hüvelykes méret, tompított fogantyú | AA2AUV 10A975 / 70073-6 D2000-7tompítottLinemans fogó1 9 / 32 "1.031 "Csepp kovácsolt acél7.875 "Nem€105.44
KLEIN TOOLS D2000-8 Linesman fogó, 8-11/16 hüvelykes méret, tompított fogantyú | AA2AUW 10A976 / 70079-8 D2000-8tompítottLinemans fogó1.437 "1 7 / 64 "Csepp kovácsolt acél8 11 / 16 "Nem€93.97
KLEIN TOOLS J2000-8 Linesman fogó, 8-13/16 hüvelykes méret, ergonómikus fogantyú | AA2AUX 10A977 / 70001-9 J2000-8ergonomikusLinemans fogó1.437 "1 7 / 64 "Csepp kovácsolt acél8 13 / 16 "Nem€116.52
KLEIN TOOLS J213-8NE Linesman fogó, 8-13/16 hüvelykes méret, ergonómikus fogantyú | AA2AUY 10A978 / 70004-0 J213-8NEergonomikusLinemans fogó1.437 "1.187 "Csepp kovácsolt acél8 13 / 16 "Nem€85.85
KLEIN TOOLS D213-9NETH Linesman fogó, 9-3/8 hüvelykes, 1-19/32 hüvelykes pofa | AA2AUZ 10A979 / 70050-7 D213-9NETHtompítottLinemans fogó1.5931.25 "Szénacél9.375 "Nem€98.14
KLEIN TOOLS D2000-9NETH Linesman fogó, 9-3/8 hüvelykes, 1-19/32 hüvelykes pofa | AA2AVA 10A980 / 70100-9 D2000-9NETHtompítottLinemans fogó1.5931.25 "Szénacél9.375 "Nem€110.16
KLEIN TOOLS J12098 Linesman fogó, 8-3/4 hüvelykes méret, ergonómikus fogantyú | AA2AVB 10A982 / 70000-2 J12098ergonomikusLinemans fogó1 25 / 32 "1.031 "Csepp kovácsolt acél8.75 "Nem€87.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS HD2000-9NE Linesman fogó, 9-1/2 hüvelykes, süllyesztett fogantyú
€101.89 /Mértékegység