Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

KLEIN TOOLS D2000-7 Linesman fogó, 7-7/8 hüvelykes méret, tompított fogantyú | AA2AUV 10A975 / 70073-6

KLEIN TOOLS D2000-7 70073-6 Linesman fogó, 7-7/8 hüvelykes méret, süllyesztett fogantyú

Cikkszám: AA2AUV Modell: D2000-7Kereszthivatkozás: 10A975 / 70073-6
Raktáron

Szerezd meg Péntek, lehet 30

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

40.940Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételLinemans fogó
Fogantyú típusatompított
Állkapocs hossza1.281 "
Pofavastagság1 / 2 "
Pofaszélesség1.031 "
AnyagCsepp kovácsolt ötvözött acél
Teljes hossz7 7 / 8 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesSzabványos eszköz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaTételÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagTeljes hosszÁr
KLEIN TOOLS D2000-8 Linesman fogó, 8-11/16 hüvelykes méret, tompított fogantyú | AA2AUW 10A976 / 70079-8 D2000-8tompítottLinemans fogó1.437 "1 7 / 64 "Csepp kovácsolt acél8 11 / 16 "33.783€
KLEIN TOOLS J2000-8 Linesman fogó, 8-13/16 hüvelykes méret, ergonómikus fogantyú | AA2AUX 10A977 / 70001-9 J2000-8ergonomikusLinemans fogó1.437 "1 7 / 64 "Csepp kovácsolt acél8 13 / 16 "41.650€
KLEIN TOOLS HD2000-9NE Linesman fogó, 9-1/2 hüvelykes méret, mártott fogantyú | AB9JGG 2DHB2 / 70088-0 HD2000-9NEtompítottLinemans fogó1.5931.25 "Acél9.5 "35.652€
KLEIN TOOLS J2000-9NE Linesman fogó, 9-1/2 hüvelykes méret, ergonómikus fogantyú | AD2AGE 3LY16 / 72102-1 J2000-9NEergonomikusLinemans fogó1.5931.25 "Acél9.5 "34.201€
KLEIN TOOLS D2000-9NE Linesman fogó, 9-3/8 hüvelykes méret, tompított fogantyú | AD6RWX 4A834 / 70082-8 D2000-9NEtompítottLinemans fogó1.5931.25 "Acél9.375 "34.068€
KLEIN TOOLS D20009NEGLW oldalsó vágófogók, nagy terhelésű | CE4WHH 38003-7 D20009NEGLW-Fogó----31.233€
KLEIN TOOLS J20017NE Lineman fogó, 7 hüvelykes, nagy teherbírású | CE4YCG 70006-4 J20017NE-Linemans fogó----46.761€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS D2000-7 70073-6 Linesman fogó, 7-7/8 hüvelykes méret, süllyesztett fogantyú
40.940€ /Mértékegység