Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

KLEIN TOOLS D213-9NETH Linesman fogó, 9-3/8 hüvelykes, 1-19/32 hüvelykes pofa | AA2AUZ 10A979 / 70050-7

KLEIN TOOLS D213-9NETH 70050-7 Linesman fogó, 9-3/8 hüvelykes, 1-19/32 hüvelykes pofa

Cikkszám: AA2AUZ Modell: D213-9NETHKereszthivatkozás: 10A979 / 70050-7
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

42.214Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételLinemans fogó
Fogantyú típusatompított
Pofavastagság5 / 8 "
Pofaszélesség1 1 / 4 "
AnyagSzénacél
Teljes hossz9 3 / 8 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesSzabványos eszköz
További eszközfunkciókCsavarmenet-tartó, csővágó orr, huzalvágó
Vágó hossz3 / 4 "
Esd-biztosNem
JellemzőkKeresztes recézett pofa, melegen szegecselt illesztés, indukciósan edzett vágókések, műanyaggal mártott nyél
Grip stílusSzabványos párna
Kezelje a színtKék
Fogantyú stílustompított
Magas tőkeáttételIgen
Feszültségérzékelő modult tartalmazNem
SzigeteltNem
Állkapocs hossza1 5 / 8 "
Pofanyílás típusaKézikönyv
Állkapocs alakjaLakás
Maximális pofanyílás1 1 / 4 "
SzikramentesNem
Orr alakjaNew England
Fogó anyagaAcél
Fogó típusLineman's fogó
Tether készNem
Súly1.1 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszÁr
KLEIN TOOLS D2000-9NETH Linesman fogó, 9-3/8 hüvelykes, 1-19/32 hüvelykes pofa | AA2AVA 10A980 / 70100-9 D2000-9NETHSzénacél9.375 "47.456€
KLEIN TOOLS HD213-9NETH Linesman fogó, 9-1/2 hüvelykes méret, tompított fogantyú | AB9JGH 2DHB3 / 70052-1 HD213-9NETHAcél9.5 "43.553€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS D213-9NETH 70050-7 Linesman fogó, 9-3/8 hüvelykes, 1-19/32 hüvelykes pofa
42.214€ /Mértékegység