Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS 69035 Biztosíték, 6 x 32, 500mA, 1000V | CE4WRH 69035-8

KLEIN TOOLS 69035 Biztosíték, 6 x 32, 500 mA, 1000 V

Raktáron
Tétel: CE4WRH Típus: 69035Kereszthivatkozás: 69035-8
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
€18.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0009
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Termék részletek:

    • MM600, MM700

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
KLEIN TOOLS 69194 csere biztosíték készlet | CE4WDU 69194-2 69194Biztosíték készlet€34.80
KLEIN TOOLS 69191 csere biztosíték, 11A | CE4WDV 69191-1 69191Biztosíték€26.31
KLEIN TOOLS 69192 csere biztosíték, 440 mA | CE4WDW 69192-8 69192Biztosíték€26.32
KLEIN TOOLS 69193 Biztosíték csere | CE4WDX 69193-5 69193Biztosíték készlet€34.35
KLEIN TOOLS 69031 Biztosíték, 5 x 20, 200mA, 600V | CE4WRC 69031-0 69031Biztosíték€20.67
KLEIN TOOLS 69032 Biztosíték, 6 x 32, 10A, 600V | CE4WRD 69032-7 69032Biztosíték€14.57
KLEIN TOOLS 69033 Biztosíték, 5 x 20, 500mA 600V | CE4WRE 69033-4 69033Biztosíték€18.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS 69035 Biztosíték, 6 x 32, 500 mA, 1000 V
€18.78 /Mértékegység