CONGRESS DRIVES Rögzített furatú öntött Zamak 3 ékszíjtárcsa, háromlépcsős, barázdák száma: 4


Szűrő
Furat típusa: Fix furat , Persely szükséges: Egyik sem , Építkezés: Szilárd , Illeszkedik a tengely átmérőjére: 5/8 "vagy 1/2" , Anyaga: Die Cast Zamak 3 , Hornyok száma: 4 , Csavarkészlet mellékelve: Igen
StílusModellFura Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
SCA400-4X062KW
0.5 "vagy 0.625"2 ", 2.625", 3.375 ", 4"€156.97
B
SCA500-4X062KW
5/8 "vagy 1/2"2 ", 3", 4 ", 5"€158.54
B
SCA600-4X062KW
5/8 "vagy 1/2"3 ", 4", 5 ", 6"€168.05

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?