Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KISSLER & CO AB88-9235 Vízellátás elzárószögszelep króm | AF8PXN 29FJ61

KISSLER & CO AB88-9235 vízellátás elzáró szögszelep króm

Raktáron
Tétel: AF8PXN Modell: AB88-9235Kereszthivatkozás: 29FJ61

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€15.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízellátás leállítása
test anyagaSárgaréz
Testneveléssarokszelep
TeljesítésAB1953
befejezkróm
FogantyúSárgaréz
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusFIP
Max. Nyomás125 psi
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusCsúszás
Szár anyagaSárgaréz
Temp. Hatótávolság40 fok és 180 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)18.42
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481805060

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretKimeneti típusÁr
KISSLER & CO AB88-9305 vízellátást elzáró kettős kimeneti szelep | AB8VAF 29FJ70 AB88-9305Kettős kimeneti szelep1/2 "és 3/8"FIP3 / 8 "Tömörítés€18.45
KISSLER & CO AB88-9200 Vízellátás elzárószögszelep króm | AF8PXM 29FJ60 AB88-9200sarokszelep3 / 8 "FIP3 / 8 "Tömörítés€13.47
KISSLER & CO AB88-9220 Vízellátás elzárószögszelep Króm | AF8PXQ 29FJ63 AB88-9220sarokszelep1 / 2 "PEX3 / 8 "Tömörítés€13.26
KISSLER & CO AB88-9230 Vízellátás leállító szelep króm | AF8PXR 29FJ64 AB88-9230sarokszelep1 / 2 "CPVC3 / 8 "Tömörítés€19.20
KISSLER & CO AB88-9000 vízellátó leállító egyenes szelep króm | AF8PXT 29FJ65 AB88-9000Egyenes szelep3 / 8 "FIP3 / 8 "Tömörítés€11.98
KISSLER & CO AB88-9040 Vízellátó leállító egyenes szelep króm | AF8PXU 29FJ66 AB88-9040Egyenes szelep1 / 2 "FIP1 / 2 "Csúszás€14.48
KISSLER & CO AB88-9010 Vízellátás Stop egyenes szelep króm | AF8PXV 29FJ67 AB88-9010Egyenes szelep1 / 2 "Réz verejték3 / 8 "Tömörítés€15.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KISSLER & CO AB88-9235 vízellátás elzáró szögszelep króm
€15.97 /Mértékegység