Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0285.617X024 menetes megfogó poliuretán alátéttel, M6, 7 mm-es csap Dp, 10 mm-es betét átm., 17 mm külső átmérővel | CR7AKE 801Y87

KIPP K0285.617X024 menetes megfogó poliuretán betéttel, M6, 7 mm-es menetfúró Dp, 10 mm-es betét átmérő, 17 mm külső

Raktáron
Tétel: CR7AKE Típus: K0285.617X024Kereszthivatkozás: 801Y87
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
€218.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételpárna

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0324
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KIPP K0285.530X030 Menetes megfogó gyémánttalppal, M12, 9 mm-es menetfúró Dp, 20 mm-es betétátmérő, 95 kN maximális terhelés, 30 mm külső átmérővel | CR7AJJ 801Y85 K0285.530X030€301.52
KIPP K0285.517X022 Menetes megfogó gyémánttalppal, M6, 7 mm-es menetfúró Dp, 10 mm-es betétátmérő, 28 kN maximális terhelés, 17 mm külső átmérővel | CR7AJK 801Y82 K0285.517X022€218.72
KIPP K0285.519X024 menetes megfogó gyémánt tálcával, M8, 8 mm-es menetfúró Dp, 12 mm-es betétátmérő, 39 kN maximális terhelés, 19 mm külső átmérővel | CR7AJL 801Y83 K0285.519X024€242.12
KIPP K0285.724X028 Menetes megfogó lapos alátéttel, M10, 8 mm-es menetfúró Dp, 16 mm-es betétátmérő, 14 kN maximális terhelés, 24 mm külső átmérővel | CR7AJM 801Y74 K0285.724X028€240.73
KIPP K0285.224X028 Menetes megfogó lapos alátéttel, M10, 8 mm-es menetfúró Dp, 16 mm-es betétátmérő, 58 kN maximális terhelés, 24 mm külső átmérővel | CR7AJN 801Y64 K0285.224X028€243.17
KIPP K0285.124X028 Menetes megfogó lapos alátéttel, M10, 8 mm-es menetfúró Dp, 16 mm-es betétátmérő, 58 kN maximális terhelés, 24 mm külső átmérővel | CR7AJP 801Y59 K0285.124X028€241.78
KIPP K0285.236X036 Menetes megfogó lapos alátéttel, M12, 11 mm-es menetfúró Dp, 25 mm-es betétátmérő, 136 kN maximális terhelés, 36 mm külső átmérővel | CR7AJQ 801Y66 K0285.236X036€328.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0285.617X024 menetes megfogó poliuretán betéttel, M6, 7 mm-es menetfúró Dp, 10 mm-es betét átmérő, 17 mm külső
€218.02 /Mértékegység