Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0274.006X25 Mini szárnygomb külső M6 0.99 hüvelyk 1.57 | AC8QWD 3DAU7

KIPP K0274.006X25 Mini szárnyas gomb külső M6 0.99 hüvelyk 1.57

Raktáron
Tétel: AC8QWD Típus: K0274.006X25Kereszthivatkozás: 3DAU7
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
€3.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini szárnygomb
befejezMatte
Gomb típusaWing Grip
AnyagHőre lágyuló
Teljes magasság1.57
Teljes hossz1.57 "
Csavar hossza0.99 "
StílusNovo Grip (R)
MenetméretM6
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0274.0006 Mini szárnyas gomb belső rozsdamentes acél M6 0.59 | AC8QVQ 3DAR5 K0274.00060.590.59 "-Belső menet, rozsdamentes acél persely€3.90
KIPP K0274.0006X15 Mini szárnyas gomb külső rozsdamentes acél M6 0.59 hüvelyk 1.18 | AC8QVR 3DAR7 K0274.0006X151.181.18 "0.59 "Külső menet, rozsdamentes acél csap€4.71
KIPP K0274.0006X20 Mini szárnygomb külső rozsdamentes acél M6 0.78 hüvelyk 1.38 | AC8QVT 3DAR8 K0274.0006X201.381.380 "0.78 "Külső menet, rozsdamentes acél csap€4.77
KIPP K0274.006X10 Mini szárnygomb külső M6 0.39 hüvelyk 0.99 | AC8QWA 3DAU4 K0274.006X100.990.99 "0.39 "Külső szál€2.44
KIPP K0274.006X15 Mini szárnygomb külső M6 0.59 hüvelyk 1.18 | AC8QWB 3DAU5 K0274.006X151.181.18 "0.59 "Külső szál€3.01
KIPP K0274.006X20 Mini szárnygomb külső M6 0.78 hüvelyk 1.38 | AC8QWC 3DAU6 K0274.006X201.381.380 "0.78 "Külső szál€2.71
KIPP K0274.006X30 Mini szárnygomb külső M6 1.18 hüvelyk 1.77 | AC8QWE 3DAU8 K0274.006X301.771.77 "1.18 "Külső szál€3.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0274.006X25 Mini szárnyas gomb külső M6 0.99 hüvelyk 1.57
€3.13 /Mértékegység