Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0270.1A21X15 állítható fogantyú 1 / 4-20 külső rozsdamentes acél 0.59 1.85 Modern kivitel Ng | AC8TBT 3DFY6

KIPP K0270.1A21X15 állítható fogantyú 1/4-20 külső rozsdamentes acél 0.59 1.85 Modern design Ng

Raktáron
Tétel: AC8TBT Típus: K0270.1A21X15Kereszthivatkozás: 3DFY6

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€27.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete
befejezMatte
Magasság1.77 "
Gomb típusamodern design
AnyagMűanyag
Teljes hossz1.85 "
Csavar hossza0.59 "
StílusNovo Grip
Menetméret1 / 4-20
típusKülső menet, rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0270.1A21 állítható fogantyú 1 / 4-20 belső rozsdamentes acél 1.85 Modern kivitel Ng | AC8RPU 3DEL9 K0270.1A211.28 "1.85 "-Belső menet, rozsdamentes acél€26.00
KIPP K0270.2A21 állítható fogantyú 1 / 4-20 belső rozsdamentes acél 2.93 Modern kivitel Ng | AC8RPX 3DEN3 K0270.2A211.79 "2.93 "-Belső menet, rozsdamentes acél€30.65
KIPP K0270.1A21X10 állítható fogantyú 1 / 4-20 külső rozsdamentes acél 0.39 1.85 Modern kivitel Ng | AC8TBR 3DFY4 K0270.1A21X101.57 "1.85 "0.39 "Külső menet, rozsdamentes acél€27.95
KIPP K0270.1A21X20 állítható fogantyú 1 / 4-20 külső rozsdamentes acél 0.78 1.85 Modern kivitel Ng | AC8TBV 3DFY8 K0270.1A21X201.99 "1.85 "0.78 "Külső menet, rozsdamentes acél€27.95
KIPP K0270.1A21X25 állítható fogantyú 1 / 4-20 külső rozsdamentes acél 0.99 1.85 Modern kivitel Ng | AC8TBX 3DFZ1 K0270.1A21X252.16 "1.85 "0.99 "Külső menet, rozsdamentes acél€27.95
KIPP K0270.1A21X30 állítható fogantyú 1 / 4-20 külső rozsdamentes acél 1.18 1.85 Modern kivitel Ng | AC8TBZ 3DFZ3 K0270.1A21X302.36 "1.85 "1.18 "Külső menet, rozsdamentes acél€27.95
KIPP K0270.1A21X40 Állítható fogantyú 1/4-20 Külső rozsdamentes acél 1.57 1.85 Modern design Ng | AC8TCB 3DFZ5 K0270.1A21X402.75 "1.85 "1.57 "Külső menet, rozsdamentes acél€29.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0270.1A21X15 állítható fogantyú 1/4-20 külső rozsdamentes acél 0.59 1.85 Modern design Ng
€27.14 /Mértékegység