KERN AND SOHN FC sorozatú elektromos erőmérők


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház magassága: 34 mm , Ház anyaga: Fém , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Max. Kényszerítés: 1 kN , Tápegység: Power Adapter , Standard logó:
StílusModellHáz méreteHáz hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
FC500
135 x 73 x 34 mm73 mm€603.95
B
FC50
140 x 70 x 34 mm70 mm€603.95
C
FC10
145 x 73 x 34 mm73 mm€603.95
D
FC 1K
145 x 73 x 34 mm73 mm€603.95
E
FC100
145 x 73 x 34 mm73 mm€603.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?