Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0269.4A52X30 Állítható fogantyúk 1.18 1/2-13 Narancs | AE9MBN 6KRF2

KIPP K0269.4A52X30 állítható fogantyúk 1.18 1/2-13 narancs

Raktáron
Tétel: AE9MBN Típus: K0269.4A52X30Kereszthivatkozás: 6KRF2

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyúk
színeknarancs
alkatrészekAcél
befejezMatte
Magasság3.58 "
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz4.29 "
Csavar hossza1.18 "
StílusNovo Grip
Menetméret1 / 2-13
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságTételAnyagTeljes hosszCsavar hosszaÁr
KIPP K0269.4A51X45 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső 1.77 4.29 Modern kialakítás Ng | AC8RZD 3DFP4 K0269.4A51X45Fekete4.17 "Állítható fogantyúMűanyag4.29 "1.77 "€28.96
KIPP K0269.4A51X50 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső 1.99 4.29 Modern kialakítás Ng | AC8RZE 3DFP5 K0269.4A51X50Fekete4.37 "Állítható fogantyúMűanyag4.29 "1.99 "€29.74
KIPP K0269.4A51X55 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső 2.16 4.29 Modern kialakítás Ng | AC8RZF 3DFP6 K0269.4A51X55Fekete4.57 "Állítható fogantyúMűanyag4.29 "2.16 "€29.74
KIPP K0269.4A51X60 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső 2.36 4.29 Modern kialakítás Ng | AC8RZG 3DFP7 K0269.4A51X60Fekete4.76 "Állítható fogantyúMűanyag4.29 "2.36 "€29.74
KIPP K0269.5A51X40 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső 1.57 4.96 Modern kialakítás Ng | AC8TAA 3DFT6 K0269.5A51X40Fekete4.45 "Állítható fogantyúMűanyag4.96 "1.57 "€36.42
KIPP K0269.5A51X45 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső 1.77 4.96 Modern kialakítás Ng | AC8TAC 3DFT8 K0269.5A51X45Fekete4.65 "Állítható fogantyúMűanyag4.96 "1.77 "€36.42
KIPP K0269.5A51X50 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső 1.99 4.96 Modern kialakítás Ng | AC8TAE 3DFU1 K0269.5A51X50Fekete4.84 "Állítható fogantyúMűanyag4.96 "1.99 "€36.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0269.4A52X30 állítható fogantyúk 1.18 1/2-13 narancs
€27.95 /Mértékegység