Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0269.4A51X55 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső 2.16 4.29 Modern kialakítás Ng | AC8RZF 3DFP6

KIPP K0269.4A51X55 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső 2.16 4.29 Modern kialakítás Ng

Raktáron
Tétel: AC8RZF Típus: K0269.4A51X55Kereszthivatkozás: 3DFP6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete
befejezMatte
Magasság4.57 "
Gomb típusamodern design
AnyagMűanyag
Teljes hossz4.29 "
Csavar hossza2.16 "
StílusNovo Grip
Menetméret1 / 2-13
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságTételAnyagTeljes hosszCsavar hosszaÁr
KIPP K0269.4A51X45 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső 1.77 4.29 Modern kialakítás Ng | AC8RZD 3DFP4 K0269.4A51X45Fekete4.17 "Állítható fogantyúMűanyag4.29 "1.77 "€28.96
KIPP K0269.4A51X50 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső 1.99 4.29 Modern kialakítás Ng | AC8RZE 3DFP5 K0269.4A51X50Fekete4.37 "Állítható fogantyúMűanyag4.29 "1.99 "€29.74
KIPP K0269.4A51X60 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső 2.36 4.29 Modern kialakítás Ng | AC8RZG 3DFP7 K0269.4A51X60Fekete4.76 "Állítható fogantyúMűanyag4.29 "2.36 "€29.74
KIPP K0269.5A51X40 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső 1.57 4.96 Modern kialakítás Ng | AC8TAA 3DFT6 K0269.5A51X40Fekete4.45 "Állítható fogantyúMűanyag4.96 "1.57 "€36.42
KIPP K0269.5A51X45 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső 1.77 4.96 Modern kialakítás Ng | AC8TAC 3DFT8 K0269.5A51X45Fekete4.65 "Állítható fogantyúMűanyag4.96 "1.77 "€36.42
KIPP K0269.5A51X50 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső 1.99 4.96 Modern kialakítás Ng | AC8TAE 3DFU1 K0269.5A51X50Fekete4.84 "Állítható fogantyúMűanyag4.96 "1.99 "€36.42
KIPP K0269.5A51X55 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső 2.16 4.96 Modern kialakítás Ng | AC8TAG 3DFU3 K0269.5A51X55Fekete5.04 "Állítható fogantyúMűanyag4.96 "2.16 "€36.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0269.4A51X55 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső 2.16 4.29 Modern kialakítás Ng
€29.74 /Mértékegység