Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0269.2A384X35 Állítható fogantyúk 1.38 5/16-18 Piros | AE9CTY 6HRK5

KIPP K0269.2A384X35 állítható fogantyúk 1.38 5/16-18 piros

Raktáron
Tétel: AE9CTY Típus: K0269.2A384X35Kereszthivatkozás: 6HRK5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyúk
színekPiros
alkatrészekAcél
befejezMatte
Magasság3.01 "
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz2.93 "
Csavar hossza1.38 "
StílusNovo Grip
Menetméret5 / 16-18
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságTételAnyagTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0269.2A31 állítható fogantyú 5 / 16-18 belső 2.93 Modern kivitel Ng | AC8RPA 3DEK1 K0269.2A31Fekete1.79 "Állítható fogantyúMűanyag2.93 "-Belső szál€16.41
KIPP K0269.3A31 állítható fogantyú 5 / 16-18 belső 3.58 Modern kialakítás Ng | AC8RPD 3DEK4 K0269.3A31Fekete2.26 "Állítható fogantyúMűanyag3.58 "-Belső szál€20.33
KIPP K0269.2A31X20 állítható fogantyú 5 / 16-18 külső 0.78 2.93 Modern kivitel Ng | AC8RVE 3DFC3 K0269.2A31X20Fekete2.42 "Állítható fogantyúMűanyag2.93 "0.78 "Külső szál€18.05
KIPP K0269.2A31X25 állítható fogantyú 5 / 16-18 külső 0.99 2.93 Modern kivitel Ng | AC8RVF 3DFC4 K0269.2A31X25Fekete2.62 "Állítható fogantyúMűanyag2.93 "0.99 "Külső szál€18.05
KIPP K0269.2A31X30 állítható fogantyú 5 / 16-18 külső 1.18 2.93 Modern kivitel Ng | AC8RVG 3DFC5 K0269.2A31X30Fekete2.81 "Állítható fogantyúMűanyag2.93 "1.18 "Külső szál€18.05
KIPP K0269.2A31X35 Állítható fogantyú 5/16-18 Külső 1.38 2.93 Modern design Ng | AC8RVH 3DFC6 K0269.2A31X35Fekete3.01 "Állítható fogantyúMűanyag2.93 "1.38 "Külső szál€19.70
KIPP K0269.2A31X40 állítható fogantyú 5 / 16-18 külső 1.57 2.93 Modern kivitel Ng | AC8RVJ 3DFC7 K0269.2A31X40Fekete3.21 "Állítható fogantyúMűanyag2.93 "1.57 "Külső szál€19.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0269.2A384X35 állítható fogantyúk 1.38 5/16-18 piros
€19.70 /Mértékegység