Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RIDGID 35825 Csőcsapos kúp 3 / 8-18 Fekete-oxid 4 furulya AH8DMZ 38HY55

RIDGID 35825 csőcsap kúpos 3/8-18 fekete oxid 4 fuvola

Raktáron
Tétel: AH8DMZ Típus: 35825Kereszthivatkozás: 38HY55

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€54.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaCső
befejezoxid
Lista száma35825
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Darabszám1
Teljes hossz2 9 / 16 "
Shank Dia.0.531 "
Koppintson a Stílus elemreCső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 16 "
Menetméret3 / 8 "-18
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: Nincs névleges

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Menet hosszaMenetméretÁr
RIDGID 35815 Csőcsapos kúp 1 / 8-27 Fekete-oxid 4 furulya AH8DMY 38HY54 358153581542.125 "0.288 "3 / 4 "1 / 8 "-27€34.46
RIDGID 35835 Csőcsapos kúp 3 / 4-14 Fekete-oxid 4 furulya AH8DNA 38HY56 358353583553.25 "0.579 "1.375 "3 / 4 "-14€93.30
RIDGID 35840 Csőcsapos kúp 1-11.5 Fekete-oxid 4 furulya AH8DNB 38HY57 358403584043.75 "0.843 "1.75 "1 "-11-1 / 2€138.85
RIDGID 35845 Csőcsapos kúp 1-1 / 4-11.5 Fekete-oxid 4 furulya AH8DNC 38HY58 358453584544 1 / 16 "0.984 "1.75 "1-1/4"-11-1/2€189.86
RIDGID 35850 Csőcsapos kúp 1-1 / 2-11.5 Fekete-oxid 7 fuvola | AH8DND 38HY59 358503585074.25 "1.125 "1.75 "1-1/2"-11-1/2€257.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 35825 csőcsap kúpos 3/8-18 fekete oxid 4 fuvola
€54.03 /Mértékegység