Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0155.4101X40 Star Grip Knob M10 Külső 1.57 2.83 1.99 L | AC9GYD 3GHX4

KIPP K0155.4101X40 Star Grip Knob M10 külső 1.57 2.83 1.99 L

Raktáron
Tétel: AC9GYD Típus: K0155.4101X40Kereszthivatkozás: 3GHX4

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsillag markolat gomb
Átmérő1.99 "
befejezMatt fekete
Gomb típusaCsillag markolat
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz2.83 "
Csavar hossza1.57 "
StílusL
MenetméretM10
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes hosszCsavar hosszaStílustípusÁr
KIPP K0155.210 Star Grip Knob M10 Belső 1.26 1.99 K | AC8RZZ 3DFT5 K0155.2101.99 "1.26 "-KBelső szál€7.03
KIPP K0153.210 Star Knob M10 Belső 1.26 1.99 Acél gallér | AC8A 3DHE6 K0153.2101.99 "1.26 "-Acél nyakörvBelső szál€9.74
KIPP K0153.2101 Star Knob M10 belső 1.57 2.48 Acél gallér | AC8THF 3DHE7 K0153.21012.48 "1.57 "-Acél nyakörvBelső szál€14.33
KIPP K0155.4101X15 Star Grip Knob M10 Külső 0.59 1.85 1.99 L | AC9GXV 3GHW3 K0155.4101X151.99 "1.85 "0.59 "LKülső szál€9.61
KIPP K0155.4101X20 Star Grip Knob M10 Külső 0.78 2.05 1.99 L | AC9GXX 3GHW5 K0155.4101X201.99 "2.05 "0.78 "LKülső szál€9.90
KIPP K0155.4101X25 Star Grip Knob M10 Külső 0.99 2.24 1.99 L | AC9GXZ 3GHW7 K0155.4101X251.99 "2.24 "0.99 "LKülső szál€11.18
KIPP K0155.4101X50 Star Grip Knob M10 Külső 1.99 3.23 1.99 L | AC9GYG 3GHX8 K0155.4101X501.99 "3.23 "1.99 "LKülső szál€12.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0155.4101X40 Star Grip Knob M10 külső 1.57 2.83 1.99 L
€10.07 /Mértékegység