Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0153.2101 Star Knob M10 belső 1.57 2.48 Acél gallér | AC8THF 3DHE7

KIPP K0153.2101 csillaggomb M10 belső 1.57 2.48 acél gallér

Raktáron
Tétel: AC8THF Modell: K0153.2101Kereszthivatkozás: 3DHE7

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsillag markolat gomb
Átmérő2.48 "
befejezMatt fekete
Gomb típusaCsillag markolat
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz1.57 "
StílusAcél nyakörv
MenetméretM10
típusBelső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes hosszCsavar hosszaStílustípusÁr
KIPP K0155.210 Star Grip Knob M10 Belső 1.26 1.99 K | AC8RZZ 3DFT5 K0155.2101.99 "1.26 "-KBelső szál€7.03
KIPP K0153.210 Star Knob M10 Belső 1.26 1.99 Acél gallér | AC8A 3DHE6 K0153.2101.99 "1.26 "-Acél nyakörvBelső szál€9.74
KIPP K0155.4101X15 Star Grip Knob M10 Külső 0.59 1.85 1.99 L | AC9GXV 3GHW3 K0155.4101X151.99 "1.85 "0.59 "LKülső szál€9.61
KIPP K0155.4101X20 Star Grip Knob M10 Külső 0.78 2.05 1.99 L | AC9GXX 3GHW5 K0155.4101X201.99 "2.05 "0.78 "LKülső szál€9.90
KIPP K0155.4101X25 Star Grip Knob M10 Külső 0.99 2.24 1.99 L | AC9GXZ 3GHW7 K0155.4101X251.99 "2.24 "0.99 "LKülső szál€11.18
KIPP K0155.4101X40 Star Grip Knob M10 Külső 1.57 2.83 1.99 L | AC9GYD 3GHX4 K0155.4101X401.99 "2.83 "1.57 "LKülső szál€10.07
KIPP K0155.4101X50 Star Grip Knob M10 Külső 1.99 3.23 1.99 L | AC9GYG 3GHX8 K0155.4101X501.99 "3.23 "1.99 "LKülső szál€12.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0153.2101 csillaggomb M10 belső 1.57 2.48 acél gallér
€14.33 /Mértékegység