Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN DAH2001A ventilátoros házfűtés 200W 115V | AG2RYR 32FK99

HOFFMAN DAH2001A ventilátoros kényszerházfűtés 200W 115V

Raktáron
Tétel: AG2RYR Modell: DAH2001AKereszthivatkozás: 32FK99
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
€1,291.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor kényszerített házfűtés
Magasság5.5 "
Hossz4 13 / 16 "
Szerelési méret5-1 / 2 "H x 4" W
Szerelő furatok OC5 "H x 3-1 / 4" W
Fázis1
Termosztát0 fok és 100 fok F között
Feszültség115
Watts200
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzerelési méretFeszültségWattsSzélességÁr
HOFFMAN DAH8002B Ventillátoros házfűtés 800W 230V | AG2RYQ 32FK98 DAH8002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W2308004.25 "€1,695.11
HOFFMAN DAH4001B Ventillátoros házfűtés 400W 115V | AG2RYT 32FL01 DAH4001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W1154004.25 "€1,483.68
HOFFMAN DAH8001B Ventillátoros burkolatfűtés 800W 115V | AG2RYU 32FL02 DAH8001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W1158004.25 "€1,680.24
HOFFMAN DAH2002A ventilátoros házfűtés 200W 230V | AG2TCB 32FK96 DAH2002A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W2302004"€1,313.84
HOFFMAN DAH4002B ventilátoros fűtőtest 400W 230V | AG2TCC 32FK97 DAH4002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W2304004.25 "€1,511.14
HOFFMAN DAH1001A ventilátoros házfűtés 100W 115V | AG2TCU 32FL34 DAH1001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1151004"€1,094.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN DAH2001A ventilátoros kényszerházfűtés 200W 115V
€1,291.65 /Mértékegység