Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPER-STRUT C109 3/4 horgászcső bilincs 3/4 hüvelyk arany - 10 darabos csomag | AB9ZYK 2HAU1

SUPER-STRUT C109 3/4 horgász csőbilincs 3/4 hüvelykes arany – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9ZYK Modell: C109 3/4Kereszthivatkozás: 2HAU1

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€38.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna horgászcső bilincs
színekArany
Vezetékméret3 / 4 "
EMT méret3/4 hüvelyk
befejezArany horganyzott
Hossz2.25 "
AnyagMelegen hengerelt szénacél
Merev / csőméret (hüvelyk)3/4
Vastagság14 Ga.
típusUniverzális, terhelhetőség 500 lbs.
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretHosszVastagságtípusÁr
SUPER-STRUT C109 1/2 horgászcső bilincs 1/2 hüvelyk arany - 10 darabos csomag | AB9ZYJ 2HAR9 C109 1/21 / 2 "-14 Ga.Univerzális, terhelhetőség 400 lbs.€51.22
SUPER-STRUT C109 1 horgászcső bilincs 1 hüvelyk arany - 10 darabos csomag | AB9ZYL 2HAU2 C109 11"2.5 "14 Ga.Univerzális, terhelhetőség 500 lbs.€42.58
SUPER-STRUT C109 1 1/4 horgászcső bilincs 1 1/4 hüvelyk arany - 10 darabos csomag | AB9ZYM 2HAU3 C109 1 1/41.25 "2.75 "14 Ga.Univerzális, terhelhetőség 500 lbs.€59.17
SUPER-STRUT C109 1 1/2 horgászcső bilincs 1 1/2 hüvelyk arany - 10 darabos csomag | AB9ZYN 2HAU4 C109 1 1/21.5 "3.25 "12 Ga.Univerzális, terhelhetőség 800 lbs.€64.29
SUPER-STRUT C109 2 horgászcső bilincs 2 hüvelyk arany - 10 darabos csomag | AB9ZYP 2HAU5 C109 22"3.75 "12 Ga.Univerzális, terhelhetőség 800 lbs.€84.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT C109 3/4 horgász csőbilincs 3/4 hüvelykes arany – 10 db-os csomag
€38.93 /Mértékegység