Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIDDE KN-CPSM-BA Füst- és szén-monoxid riasztó | AE6KZG 5TR37

KIDDE KN-CPSM-BA Füst- és szén-monoxid riasztó

Raktáron
Tétel: AE6KZG Modell: KN-CPSM-BAKereszthivatkozás: 5TR37

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€112.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüst- és szén-monoxid-riasztó
Hallható figyelmeztetés85dB @ 10 láb, csirip
Az akkumulátor biztonsági mentéseNem
Kimutatási módszerIonizáció, elektrokémiai
Átmérő5.75 "
Digitális kijelzésNem
Magasság1.75 "
Összekapcsolási képességNem
ZárócsapIgen
Működési hőmérséklet.40 fok és 100 fok F között
Áramforrás(3) AA
Vizuális riasztásPiros LED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód9027102000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hush gomb (Igen)
    • Teszt gomb (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságÁramforrásÁr
KIDDE P3010K-CO füst- és szén-monoxid riasztó | AG9HDA 20JK11 P3010K-CO5"1.5 "Zárt lítiumion€142.47
KIDDE i12010SCO füst- és szén-monoxid riasztó | AH3KBR 32MU10 i12010SCO5.5 "1.75 "120 VAC, zárt lítium -ion€115.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIDDE KN-CPSM-BA Füst- és szén-monoxid riasztó
€112.37 /Mértékegység