Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIDDE P3010K-CO füst- és szén-monoxid riasztó | AG9HDA 20JK11

KIDDE P3010K-CO füst- és szén-monoxid riasztó

Raktáron
Tétel: AG9HDA Modell: P3010K-COKereszthivatkozás: 20JK11
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
€142.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüst- és szén-monoxid-riasztó
Hallható figyelmeztetés85dB @ 10 láb, Horn
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
Kimutatási módszerFotoelektromos, elektrokémiai
Átmérő5"
Digitális kijelzésNem
Magasság1.5 "
Összekapcsolási képességNem
ZárócsapIgen
Működési hőmérséklet.40 fok és 100 fok F között
ÁramforrásZárt lítiumion
Vizuális riasztásPiros LED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)17.15
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hush Button: Igen
    • Teszt gomb: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságÁramforrásÁr
KIDDE KN-CPSM-BA Füst- és szén-monoxid riasztó | AE6KZG 5TR37 KN-CPSM-BA5.75 "1.75 "(3) AA€112.37
KIDDE i12010SCO füst- és szén-monoxid riasztó | AH3KBR 32MU10 i12010SCO5.5 "1.75 "120 VAC, zárt lítium -ion€115.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIDDE P3010K-CO füst- és szén-monoxid riasztó
€142.47 /Mértékegység