Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIDDE 21007426 Szén-monoxid-riasztás Elektrokémiai | AD3EMK 3YNJ2

KIDDE 21007426 Szén-monoxid riasztó elektrokémiai

Raktáron
Tétel: AD3EMK Típus: 21007426Kereszthivatkozás: 3YNJ2
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
€240.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzén-monoxid riasztás
Hallható figyelmeztetés85dB @ 10 láb, csirip
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
Mélység1.5 "
Kimutatási módszerelektrokémiai
Digitális kijelzésIgen
Magasság5.25 "
Összekapcsolási képességLegfeljebb 18 egység
Működési hőmérséklet.40 fok és 100 fok F között
Áramforrás120 V AC, NiMH
Vizuális riasztásPiros LED
Szélesség5.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8531100045
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hush gomb (nem)
    • Teszt gomb (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységDigitális kijelzésMagasságÁramforrásSzélességPkg. Menny.Ár
KIDDE 9C05-LP2 szén-monoxid-riasztás elektrokémiai | AA4EAM 12G545 9C05-LP21.5 "Nem2.75 "(2) AA4.5 "1€73.27
KIDDE KN-COPP-B-LPM szén-monoxid-riasztó elektrokémiai | AA4EAN 12G547 KN-COPP-B-LPM1.5 "Nem2.75 "(3) AA4.75 "1€88.51
KIDDE KN-COB-IC Szén-monoxid riasztó Elektrokémiai | AB4GDY 1XTH1 KN-COB-IC-Nem1.75 "120 V AC, 9 V-1€98.07
KIDDE KN-COP-IC Szén-monoxid riasztó Elektrokémiai | AB4GDZ 1XTH2 KN-COP-IC-Igen1.75 "120 V AC, 9 V-1€150.44
KIDDE KN-COB-B-LP Szén-monoxid-riasztás Elektrokémiai Aa | AD3EML 3YNJ3 KN-COB-B-LP1.5 "Nem5"(3) AA3"1€72.59
KIDDE KN-COPP-B-LS Szén-monoxid riasztó Elektrokémiai Aa | AD3EMM 3YNJ4 KN-COPP-B-LS1.5 "Igen5"(3) AA3"1€96.85
KIDDE C3010 Szén-monoxid-riasztás Elektrokémiai | AD3MXU 40H496 C30101.5 "Nem2.75 "Zárt lítiumion4.5 "1€118.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIDDE 21007426 Szén-monoxid riasztó elektrokémiai
€240.57 /Mértékegység