Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 8C50KFC Socket Cap Screw, Flat, 8-32 Thread Size, 1/2 Inch Length, 100Pk | AE4QUA 5MJP5

KERR LAKESIDE 8C50KFC aljzatsapka csavar, lapos, 8-32 menetméretű, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QUA Modell: 8C50KFCKereszthivatkozás: 5MJP5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret8-32
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság5 / 64 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt1 / 2 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.#8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret8-32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318156040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 8C50KFC aljzatsapka csavar, lapos, 8-32 menetméretű, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 pk
€30.15 /csomag