Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 75C250KFC aljzatsapka csavar, lapos, 3/4-10 menetméret, 2-1/2 hüvelyk hossz, 25 pk | AE4QVM 5MJV0

KERR LAKESIDE 75C250KFC aljzatsapka csavar, lapos, 3/4-10 menetméret, 2-1/2 hüvelyk hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE4QVM Modell: 75C250KFCKereszthivatkozás: 5MJV0
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
€221.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1.125 "
Fejmagasság3 / 4 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt2.5 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.3 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
Menetméret3 / 4-10
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.555
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 75C250KFC aljzatsapka csavar, lapos, 3/4-10 menetméret, 2-1/2 hüvelyk hosszú, 25 pk
€221.73 /csomag