Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 37C200KFC aljzatsapka csavar, lapos, 3/8-16 menetméret, 2 hüvelyk hossz, 50 pk | AE6GQQ 5RVL5

KERR LAKESIDE 37C200KFC aljzatsapka csavar, lapos, 3/8-16 menetméret, 2 hüvelyk hosszú, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE6GQQ Modell: 37C200KFCKereszthivatkozás: 5RVL5

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€82.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt2"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság145,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret3 / 8-16
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)8.57
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.53
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 37C200KFC aljzatsapka csavar, lapos, 3/8-16 menetméret, 2 hüvelyk hosszú, 50 pk
€82.24 /csomag