KERN AND SOHN TVL Kézi tesztállvány, 500 N Max. Erő, 151 x 234 x 465 mm Ház | CE8MDQ

KERN AND SOHN TVL kézi tesztállvány, 500 N max. Erő, 151 x 234 x 465 mm Ház

Raktáron
Tétel: CE8MDQ Modell: TVL

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€654.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPróbapad
A tok szélessége151mm
Ház mérete151 x 234 x 465 mm
Ház magassága465 mm
Ház hossza234 mm
Max. Kényszerítés500 N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10
Hajó magassága (cm)24
Hajó hossza (cm)27.5
Hajószélesség (cm)57
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaÁr
KERN AND SOHN TVL-XL készlet tesztpad, 500 N max. Erő | CE8MDR TVL-XL200 x 300 x 710 mm710 mm300 mm€480.25
KERN AND SOHN TVL-XS kézi tesztállvány, 100 N max. Erő, 300 x 250 x 160 mm Ház | CE8MDT TVL-XS300 x 250 x 160 mm160 mm250 mm€1,033.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN TVL kézi tesztállvány, 500 N max. Erő, 151 x 234 x 465 mm Ház
€654.89 /Mértékegység