Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN TVL-XS kézi tesztállvány, 100 N max. Erő, 300 x 250 x 160 mm Ház | CE8MDT

KERN AND SOHN TVL-XS kézi tesztállvány, 100 N max. Erő, 300 x 250 x 160 mm Ház

Raktáron
Tétel: CE8MDT Modell: TVL-XS

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,033.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPróbapad
A tok szélessége300mm
Ház mérete300 x 250 x 160 mm
Ház magassága160 mm
Ház hossza250 mm
Kapacitás mérése100N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5
Hajó magassága (cm)22
Hajó hossza (cm)26
Hajószélesség (cm)40
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaÁr
KERN AND SOHN TVL Kézi tesztállvány, 500 N Max. Erő, 151 x 234 x 465 mm Ház | CE8MDQ TVL151 x 234 x 465 mm465 mm234 mm€654.89
KERN AND SOHN TVL-XL készlet tesztpad, 500 N max. Erő | CE8MDR TVL-XL200 x 300 x 710 mm710 mm300 mm€480.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN TVL-XS kézi tesztállvány, 100 N max. Erő, 300 x 250 x 160 mm Ház
€1,033.27 /Mértékegység