AMS 404.05 talajmag-mintavevő, 2 hüvelyk átmérőjű, 6 hüvelykes hosszúság, 5/8 hüvelykes menetméret | AD8JDA 4KLE9

AMS 404.05 talajmag-mintavevő, 2 hüvelykes átmérő, 6 hüvelyk hosszúság, 5/8 hüvelykes menetméret

Raktáron
Tétel: AD8JDA Típus: 404.05Kereszthivatkozás: 4KLE9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€827.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalajmag mintavevő
Csatlakozó típusa5/8 "menet
Átmérő2"
AnyagSzénacél
Méret2 "x 6"
típus2 "x 6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.255
Hajó magassága (cm)70.87
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termék részletek:

Az AMS 404.05 talajmag-mintavevő lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy viszonylag zavartalan talajmagmintákat gyűjtsenek előfúrt fúrásokból vagy a felszín alatt.

Jellemzők:

  • Ez az AMS talajmag-mintavevő szénacél szerkezettel rendelkezik a fokozott keménység és ütésállóság érdekében.
  • Tartalmaz egy csúszókalapácsot, 2 műanyag zárósapkát, egy műanyag bélést és magcsészéket, valamint egy kupakot.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a talajmag?

V. A talajmag a föld felszíne alatti mindennek függőleges képe, amely egy hosszú és átlátszó csőben található.

K. Milyen előnyökkel jár a talajmagminta vétele?

V. A pontos értékelés elősegíti a hatékonyabb műtrágyafelhasználást, csökkenti a környezet romlását és csökkenti a költségeket.

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőAnyagMérettípusÁr
AMS 404.39 Talajmag-mintavevő, 1-1/2 hüvelyk átmérőjű, 6 hüvelykes hosszúság, 5/8 hüvelykes menetméret | AD8JCV 4KLE4 404.391 1 / 2 "Szénacél1-1 / 2 "x 6"1-1 / 2 "x 6"€873.54
AMS 403.97 Talajmag-mintavevő, 1-1/2 hüvelyk átmérőjű, 12 hüvelykes hosszúság, 5/8 hüvelykes menetméret | AD8JCW 4KLE5 403.971 1 / 2 "Szénacél1 1/2 "x 12"1-1 / 2 "x 12"€1,004.91
AMS 404.02 talajmag-mintavevő, 2 hüvelyk átmérőjű, 2 hüvelyk hosszúság, 5/8 hüvelykes menetméret | AD8JCX 4KLE6 404.022"Szénacél2 "x 2"2 "x 2"€732.33
AMS 404.03 talajmag-mintavevő, 2 hüvelyk átmérőjű, 3 hüvelyk hosszúság, 5/8 hüvelykes menetméret | AD8JCY 4KLE7 404.032"Szénacél2 "x 3"2 "x 3"€768.46
AMS 404.04 talajmag-mintavevő, 2 hüvelyk átmérőjű, 4 hüvelykes hosszúság, 5/8 hüvelykes menetméret | AD8JCZ 4KLE8 404.042"Szénacél2 "x 4"2 "x 4"€811.14
AMS 404.50 0 talajmag-mintavevő, 2 hüvelyk átmérőjű, 12 hüvelykes hosszúság, 5/8 hüvelykes menetméret | AD8JDB 4KLF1 404.502"Szénacél2 "x 12"2 "x 12"€995.06
AMS 404.44 Talajmag-mintavevő, 2-1/2 hüvelyk átmérőjű, 6 hüvelykes hosszúság, 5/8 hüvelykes menetméret | AD8JDC 4KLF2 404.442 1 / 2 "Szénacél2 1/2 "x 6"2-1 / 2 "x 6"€988.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMS 404.05 talajmag-mintavevő, 2 hüvelykes átmérő, 6 hüvelyk hosszúság, 5/8 hüvelykes menetméret
€827.59 /Mértékegység