KERN AND SOHN TVL-XL készlet tesztpad, 500 N max. Erő | CE8MDR

KERN AND SOHN TVL-XL készlet tesztpad, 500 N max. Kényszerítés

Raktáron
Tétel: CE8MDR Modell: TVL-XL

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€480.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPróbapad
A tok szélessége200mm
Ház mérete200 x 300 x 710 mm
Ház magassága710 mm
Ház hossza300 mm
Max. Kényszerítés500 N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14
Hajó magassága (cm)17
Hajó hossza (cm)28
Hajószélesség (cm)32
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaÁr
KERN AND SOHN TVL Kézi tesztállvány, 500 N Max. Erő, 151 x 234 x 465 mm Ház | CE8MDQ TVL151 x 234 x 465 mm465 mm234 mm€654.89
KERN AND SOHN TVL-XS kézi tesztállvány, 100 N max. Erő, 300 x 250 x 160 mm Ház | CE8MDT TVL-XS300 x 250 x 160 mm160 mm250 mm€1,033.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN TVL-XL készlet tesztpad, 500 N max. Kényszerítés
€480.25 /Mértékegység