Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN TU 80-0.01US ultrahangos vastagságmérő, 7 MHz mérési frekvencia, 0.01 mm olvashatóság | CE8MDP

KERN AND SOHN TU 80-0.01US ultrahangos vastagságmérő, 7 MHz mérési frekvencia, 0.01 mm olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8MDP Modell: TU 80-0.01US
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
€1,906.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUltrahangos vastagságmérő
Akkumulátor2 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése100 óra.
A tok szélessége132mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete132 x 76 x 32 mm
Ház magassága32 mm
Ház hossza76 mm
Max. A környezet hőmérséklete.60 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
olvashatóság0.01mm
EgységekHüvelyk, mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.33
Hajó magassága (cm)9.5
Hajó hossza (cm)22
Hajószélesség (cm)37.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KERN AND SOHN TU 230-0.01US ultrahangos vastagságmérő, 5 MHz mérési frekvencia, 0.01 mm olvashatóság | CE8MDM TU 230-0.01US€1,906.44
KERN AND SOHN TU 300-0.01US ultrahangos vastagságmérő, 2.5 MHz mérési frekvencia, 0.01 mm olvashatóság | CE8MDN TU 300-0.01US€2,051.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN TU 80-0.01US ultrahangos vastagságmérő, 7 MHz mérési frekvencia, 0.01 mm olvashatóság
€1,906.44 /Mértékegység