Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN TU 300-0.01US ultrahangos vastagságmérő, 2.5 MHz mérési frekvencia, 0.01 mm olvashatóság | CE8MDN

KERN AND SOHN TU 300-0.01US ultrahangos vastagságmérő, 2.5 MHz mérési frekvencia, 0.01 mm olvashatóság

Raktáron
Cikkszám: CE8MDN Modell: TU 300-0.01US
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
€2,051.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUltrahangos vastagságmérő
Akkumulátor2 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése100 óra.
A tok szélessége132mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete132 x 76 x 32 mm
Ház magassága32 mm
Ház hossza76 mm
Max. A környezet hőmérséklete.60 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
olvashatóság0.01mm
EgységekHüvelyk, mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.638
Hajó magassága (cm)8.5
Hajó hossza (cm)24.5
Hajószélesség (cm)32
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KERN AND SOHN TU 230-0.01US ultrahangos vastagságmérő, 5 MHz mérési frekvencia, 0.01 mm olvashatóság | CE8MDM TU 230-0.01US€1,906.44
KERN AND SOHN TU 80-0.01US ultrahangos vastagságmérő, 7 MHz mérési frekvencia, 0.01 mm olvashatóság | CE8MDP TU 80-0.01US€1,906.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN TU 300-0.01US ultrahangos vastagságmérő, 2.5 MHz mérési frekvencia, 0.01 mm olvashatóság
€2,051.98 /Mértékegység