KERN AND SOHN RFE 15K3M ár számítási mérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8LXQ

KERN AND SOHN RFE 15K3M árszámítási mérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8LXQ Modell: RFE 15K3M

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€478.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁrszámítási egyenlegek
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.002, 0.005 kg
A tok szélessége320mm
Számjegy mérete20mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete320 x 450 x 130 mm
Ház magassága130 mm
Ház hossza450 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/-0.006, 0.015Kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly0.04Kg
TápegységPower Adapter
olvashatóság2 / 5g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete230 x 300 mm
A reprodukálhatóság0.002, 0.005 kg
Megállapodás ideje2 sec.
Egységekg, kg
Mérési kapacitás6 / 15 kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése300 mm
Súlyú felületi szélesség230 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5
Hajó magassága (cm)21
Hajó hossza (cm)38
Hajószélesség (cm)53
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyÁr
KERN AND SOHN RFE 30K3M ár számítási mérleg, 15 és 30 kg max. Súly, 5 és 10 g Olvashatóság | CE8LXR RFE 30K3M0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03Kg0.1Kg€478.80
KERN AND SOHN RFE 6K3M ár számítási mérleg, 3 és 6 kg max. Súly, 1 és 2g Olvashatóság | CE8LXT RFE 6K3M0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006Kg0.02Kg€478.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN RFE 15K3M árszámítási mérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság
€478.80 /Mértékegység