KERN AND SOHN RFE 6K3M ár számítási mérleg, 3 és 6 kg max. Súly, 1 és 2g Olvashatóság | CE8LXT

KERN AND SOHN RFE 6K3M árszámítási mérleg, 3 és 6 kg max. Súly, 1 és 2g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8LXT Modell: RFE 6K3M

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€478.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁrszámítási egyenlegek
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.001, 0.002 kg
A tok szélessége320mm
Számjegy mérete20mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete320 x 450 x 130 mm
Ház magassága130 mm
Ház hossza450 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/-0.003, 0.006Kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly0.02Kg
TápegységPower Adapter
olvashatóság1 / 2g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete230 x 300 mm
A reprodukálhatóság0.001, 0.002 kg
Megállapodás ideje2 sec.
Egységekg, kg
Mérési kapacitás3 / 6 kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése300 mm
Súlyú felületi szélesség230 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5
Hajó magassága (cm)21
Hajó hossza (cm)38
Hajószélesség (cm)53
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyÁr
KERN AND SOHN RFE 15K3M ár számítási mérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8LXQ RFE 15K3M0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg0.04Kg€478.80
KERN AND SOHN RFE 30K3M ár számítási mérleg, 15 és 30 kg max. Súly, 5 és 10 g Olvashatóság | CE8LXR RFE 30K3M0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03Kg0.1Kg€478.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN RFE 6K3M árszámítási mérleg, 3 és 6 kg max. Súly, 1 és 2g Olvashatóság
€478.80 /Mértékegység