KERN AND SOHN PLJ 4200-2F Precíziós mérleg, 4200g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8LWQ

KERN AND SOHN PLJ 4200-2F precíziós mérleg, 4200 g max. Súly, 0.01g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8LWQ Modell: PLJ 4200-2F

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,555.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
A tok szélessége210mm
Számjegy mérete15mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete210 x 340 x 100 mm
Ház magassága100 mm
Ház hossza340 mm
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/- 0.04 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.15 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.01g
A reprodukálhatóság0.02g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)50mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)500mg
Egységekct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Mérési kapacitás4200g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérési felület átmérője160 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5
Hajó magassága (cm)42
Hajó hossza (cm)36
Hajószélesség (cm)50
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Kalibrációs értékHáz méreteMérési felület átmérőjeHáz magasságaLinearitásMinimális súlyMegállapodás idejeÁr
KERN AND SOHN PLJ 1200-3A precíziós mérleg, 1200g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8LWN PLJ 1200-3A50mg-210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.003 g-2 sec.€2,259.35
KERN AND SOHN PLJ 2000-3A precíziós mérleg, 2100g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8LWP PLJ 2000-3A500mg-210 x 340 x 330 mm110 mm330 mm+/- 0.004 g-2 sec.€3,110.70
KERN AND SOHN PLJ 420-3F Precíziós mérleg, 420g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8LWR PLJ 420-3F50mg-210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.003 g-3 sec.€1,571.73
KERN AND SOHN PLJ 6200-2A precíziós mérleg, 6200g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8LWT PLJ 6200-2A100mg-210 x 340 x 100 mm160 mm100 mm+/- 0.03 g-2 sec.€2,095.64
KERN AND SOHN PLJ 6200-2AM Precision Balance, 6200g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8LWU PLJ 6200-2:XNUMX100mg0.1g210 x 340 x 100 mm160 mm100 mm+/- 0.03 g0.5g3 sec.€2,177.49
KERN AND SOHN PLJ 720-3A precíziós mérleg, 720g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8LWV PLJ 720-3A10mg-210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.002 g-2 sec.€2,128.38
KERN AND SOHN PLJ 720-3AM Precíziós mérleg, 720g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8LWW PLJ 720-3:XNUMX-0.01g210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.002 g0.02g3 sec.€1,826.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN PLJ 4200-2F precíziós mérleg, 4200 g max. Súly, 0.01g Olvashatóság
€1,555.35 /Mértékegység