KERN AND SOHN PLJ 720-3AM precíziós mérleg, 720 g max. Súly, 0.001g Olvashatóság

Tétel: CE8LWW Modell: PLJ 720-3AM
€2,210.23 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Kalibrációs osztályII
Kalibrációs érték0.01g
A tok szélessége210mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete210 x 340 x 100 mm
Ház magassága100 mm
Ház hossza340 mm
Linearitás+/- 0.002 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Minimális súly0.02g
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.001g
A reprodukálhatóság0.001g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)1mg
Mérési kapacitás720g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérési felület átmérője110 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Kalibrációs értékHáz méreteMérési felület átmérőjeHáz magasságaLinearitásMinimális súlyMegállapodás idejeÁr
KERN AND SOHN PLJ 1200-3A precíziós mérleg, 1200g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8LWN PLJ 1200-3A50mg-210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.003 g-2 sec.€2,259.35
KERN AND SOHN PLJ 2000-3A precíziós mérleg, 2100g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8LWP PLJ 2000-3A500mg-210 x 340 x 330 mm110 mm330 mm+/- 0.004 g-2 sec.€3,110.70
KERN AND SOHN PLJ 4200-2F Precíziós mérleg, 4200g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8LWQ PLJ 4200-2F500mg-210 x 340 x 100 mm160 mm100 mm+/- 0.04 g-3 sec.€1,555.35
KERN AND SOHN PLJ 420-3F Precíziós mérleg, 420g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8LWR PLJ 420-3F50mg-210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.003 g-3 sec.€1,571.73
KERN AND SOHN PLJ 6200-2A precíziós mérleg, 6200g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8LWT PLJ 6200-2A100mg-210 x 340 x 100 mm160 mm100 mm+/- 0.03 g-2 sec.€2,095.64
KERN AND SOHN PLJ 6200-2AM Precision Balance, 6200g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8LWU PLJ 6200-2:XNUMX100mg0.1g210 x 340 x 100 mm160 mm100 mm+/- 0.03 g0.5g3 sec.€2,177.49
KERN AND SOHN PLJ 720-3A precíziós mérleg, 720g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8LWV PLJ 720-3A10mg-210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.002 g-2 sec.€2,128.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN PLJ 720-3AM precíziós mérleg, 720 g max. Súly, 0.001g Olvashatóság
€2,210.23 /Mértékegység