KERN AND SOHN OBL 156 fáziskontraszt mikroszkóp, trinokuláris tubus típus, 4x, 10x, 40x, 100x nagyítás | CJ7AEZ

KERN AND SOHN OBL 156 fáziskontraszt mikroszkóp, trinokuláris tubus típus, 4x, 10x, 40x, 100x nagyítás

Raktáron
Tétel: CJ7AEZ Modell: OBL 156

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,590.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáziskontrasztos trinokuláris mikroszkóp
Átmérő20mm
LátómezőNagy széles mező
Frekvencia50 / 60 Hz
Átvitt fény megvilágítás3W
Megvilágítás típusa Átbocsátott fényLED
Bemeneti feszültség100–240 V AC
Nagyobbítás4x, 10x, 40x, 100x
Max. Jelenlegi0.3A
Optikai rendszerVégtelenség
TápegységPower Adapter
Cső típusaTrinokuláris

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5
Hajó magassága (cm)45
Hajó hossza (cm)27.5
Hajószélesség (cm)42
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtvitt fény megvilágításMegvilágítás típusa Átbocsátott fényBemeneti feszültségTápegységÁr
KERN AND SOHN OBL 155 fáziskontraszt mikroszkóp, trinokuláris tubus típus, 4x, 10x, 40x, 100x nagyítás | CE8LBU OBL 15520WHalogén100 és 240V közöttBeépített tápegység€2,168.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN OBL 156 fáziskontraszt mikroszkóp, trinokuláris tubus típus, 4x, 10x, 40x, 100x nagyítás
€2,590.43 /Mértékegység