KERN AND SOHN OBL 155 fáziskontraszt mikroszkóp, trinokuláris tubus típus, 4x, 10x, 40x, 100x nagyítás | CE8LBU

KERN AND SOHN OBL 155 fáziskontraszt mikroszkóp, trinokuláris tubus típus, 4x, 10x, 40x, 100x nagyítás

Raktáron
Tétel: CE8LBU Modell: OBL 155

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,168.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáziskontrasztos trinokuláris mikroszkóp
Átmérő20mm
Okulár átmérőjeHWF 20 mm
LátómezőNagy széles mező
Átvitt fény megvilágítás20W
Megvilágítás típusa Átbocsátott fényHalogén
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Nagyobbítás4x, 10x, 40x, 100x
Objektív zoom4x / 10x / 40x / 100x
Optikai rendszerVégtelenség
TápegységBeépített tápegység
Cső típusaTrinokuláris

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5
Hajó magassága (cm)45
Hajó hossza (cm)27.5
Hajószélesség (cm)42
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁtvitt fény megvilágításMegvilágítás típusa Átbocsátott fényBemeneti feszültségTápegységÁr
KERN AND SOHN OBL 156 fáziskontraszt mikroszkóp, trinokuláris tubus típus, 4x, 10x, 40x, 100x nagyítás | CJ7AEZ OBL 1563WLED100–240 V ACPower Adapter€2,590.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN OBL 155 fáziskontraszt mikroszkóp, trinokuláris tubus típus, 4x, 10x, 40x, 100x nagyítás
€2,168.39 /Mértékegység