KERN AND SOHN HFM 1T0.1 daru mérleg, 1000 kg Max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8JYG

KERN AND SOHN HFM 1T0.1 darumérleg, 1000 kg max. Súly, 100g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JYG Modell: HFM 1T0.1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,653.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaru mérleg
Akkumulátor1 x 12V, 23A típus
Az akkumulátor töltési ideje14 óra.
Számjegy mérete30mm
Digitális kijelzés100g
Kijelző típusaLED szegmensek
Frekvencia50 Hz
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/-1 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.0 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság100g
A reprodukálhatóság0.5Kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg
Mérési kapacitás1000kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.5
Hajó magassága (cm)33.5
Hajó hossza (cm)55.5
Hajószélesség (cm)37
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségLinearitásolvashatóságÁr
KERN AND SOHN HFM 10T1 darumérleg, 10000Kg Max. Súly, 1000g Olvashatóság | CE8JYF HFM 10T1220–240 V AC+/-10 kg1000g€3,045.22
KERN AND SOHN HFM 3T0.5 darumérleg, 3000Kg Max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8JYH HFM 3T0.5110–230 V AC+/-2 kg500g€1,702.70
KERN AND SOHN HFM 5T0.5 daru mérleg, 5000Kg Max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8JYJ HFM 5T0.5110–230 V AC+/-5 kg500g€2,292.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN HFM 1T0.1 darumérleg, 1000 kg max. Súly, 100g Olvashatóság
€1,653.59 /Mértékegység