KERN AND SOHN HFM sorozatú ipari darumérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LED szegmensek , Ház anyaga: Öntött alumínium , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg
StílusModellBemeneti feszültségLinearitásolvashatóságÁr (ÁFA nélkül)
A
HFM 5T0.5
110–230 V AC+/-5 kg500g€2,292.10
B
HFM 3T0.5
110–230 V AC+/-2 kg500g€1,702.70
C
HFM 1T0.1
220–240 V AC+/-1 kg100g€1,653.58
D
HFM 10T1
220–240 V AC+/-10 kg1000g€3,045.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?