RIDGID Hidraulikus görgős hornyok


A RIDGID görgős hornyokat két cső hornyolt mechanikus összekapcsolására tervezték. Számos csőanyagot hornyolhatnak be, mint például acél, réz, alumínium, rozsdamentes acél, PVC és réz-nikkel.

Szűrő
StílusModellMűködtetés típusaBeállítás típusaKapacitásTételIgényelÁr (ÁFA nélkül)
A
25638
1/2 "racsnis meghajtók A 15/16" hatlapúVéglegesen rögzített mélységbeállító mérő1-1 / 4 "-tól 6" -ig 10. és 40-es acél-, alumínium- és PVC-cső, 1-1 / 4 "-tól 6" -ig 10-es rozsdamentes acélcső és 1-1 / 4 - 2 "40-es menetrend rozsdamentes acélcsőKombinált Roll Groover6-1 / 2 "hézag a cső körüli haladáshoz, minimum 2-1 / 2" szabadon álló cső hornyoláshoz€2,031.55
B
45007
Bütykös típusú előtolásBütykös típusú előtolás1-1 / 4 "-tól 6" -ig 10-es acél, rozsdamentes acél és PVC cső, 1-1 / 4 "-tól 3" -ig 40-es acél, rozsdamentes acél és PVC cső, valamint 2-6 "réz opcionális tekercskészletekkel Cső és 1 "acélcsőRoll Groover-€2,507.01
C
48297
Hidraulikus forgattyú típusú fogantyúvalNagy recézett csavaros gomb1 "-től 12" -ig 10-es acél, rozsdamentes acél, PVC, 1 "-től 8"-ig 40-es acél, PVC, 1 "-től 2" -ig 40-es rozsdamentes acél, 2 "- 6" réz (K, L, M, DWV típusok) ), 2-1 / 2 "- 6", 80. ütemterv PVCHidraulikus Roll Groover Kit300-as modell hajtása és hézag az elfordító fogantyúhoz€10,311.38

Jellemzők

  • Erős, gömbgrafitos öntöttvasból készülnek, amely képes kezelni a munkahelyi visszaéléseket, ugyanakkor elég könnyű a könnyű szállításhoz.
  • Ridgid kombinált görgős hornyoló felszerelhető RIDGID 300 teljesítményhajtásra gépi meghajtású görgős hornyolási munkákhoz, és lehetővé teszi a kézi beszúrást ott, ahol a cső már a helyén van.
  • Ez a horony szabadalmaztatott automatikus nyomkövetési technológiával rendelkezik, amely segít abban, hogy a cső automatikusan illeszkedjen a hornyhoz mind a gépi meghajtású, mind a kézi hornyolási folyamatok során.
  • Model 916 A görgős horony szabadalmaztatott egylöketű adagoló mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a pontos működést minimális erőfeszítéssel.
  • Modell 918 A groover egy 15 tonnás hidraulikus munkahengerrel és egy kétfokozatú szivattyúval rendelkezik a gyors és egyenletes működés érdekében.
  • Ez az egység egyszerű beállítást tesz lehetővé a gyors tekercskészlet cserével az állásidő megelőzése és a hornyolási teljesítmény fokozása érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan töltsünk csövet egy görgős hornyba?

  • Győződjön meg arról, hogy a gép kapcsolója OFF állásban van.
  • Teljesen húzza vissza a horonyhengert.
  • Tartson megfelelő csőállványt a cső alátámasztására. Állítsa be a csőállványok magasságát úgy, hogy a csőszintek és a cső felső belső átmérője a meghajtóhenger tetejére kerüljön.
  • Addig tolja előre a horonyhengert, amíg meg nem érinti és enyhén megragadja a csövet.
  • Erősítse meg a cső elhelyezését. A cső és a görgőhorony megfelelő beállítása biztosítja a cső megfelelő követését.
  • Korlátozza a hozzáférést, vagy hagyjon legalább 1 m-es szabad helyet a berendezés és a cső körül, elkerülve az összegabalyodás vagy felborulás veszélyét.
  • Indítsa el a műveletet a meghajtó / hornyológép csatlakoztatásával.

Hogyan szereljük fel a 918-as modellt különféle gépek alapjaira?

  • Szerelje fel a megfelelő gépalapra, 1/2 hüvelykes furatokhoz igazítva. Helyezzen be két 1/2 hüvelykes csavart az alap aljából, és húzza meg őket villáskulccsal.
  • Szerelje fel a hidraulikus szivattyút az alapra, és rögzítse négy 1/4 hüvelykes csavarral, és húzza meg őket egy 7/18 hüvelykes kulccsal.
  • Ezután szerelje fel a stabilizátort az alapra. Helyezzen át két 3/8 hüvelykes csavart az alapon, és húzza meg biztonságosan egy 5/18 hüvelykes hatlapú kulccsal.

Mi a célja a beállító stabilizátornak ezekben a hornyokban?

Beállító stabilizátort tartalmaz, amely fenntartja a cső nyomon követését és vezérlését a hornyolás során, különösen akkor, ha a csőhossz megközelíti a minimális 8 hüvelykes csőhossz-beállítást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?