Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN HFA 1T-4 darumérleg, 1000 kg Max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8JWV

KERN AND SOHN HFA 1T-4 darumérleg, 1000 kg max. Súly, 500g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JWV Modell: HFA 1T-4
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
€1,113.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaru mérleg
Akkumulátor3 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése40 óra.
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
A tok szélessége90mm
Számjegy mérete23mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete90 x 55 x 255 mm
Ház magassága255 mm
Ház hossza55 mm
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-1 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság500g
A reprodukálhatóság0.5Kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg, lb, N
Mérési kapacitás1000kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5
Hajó magassága (cm)13
Hajó hossza (cm)33
Hajószélesség (cm)40
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásÁr
KERN AND SOHN HFA 10T-3 darumérleg, 10000Kg Max. Súly, 5000g Olvashatóság | CE8JWU HFA 10T-390 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg€2,112.01
KERN AND SOHN HFA 3T-3 darumérleg, 3000 kg Max. Súly, 1000g Olvashatóság | CE8JWW HFA 3T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg€1,211.54
KERN AND SOHN HFA 5T-3 darumérleg, 5000 kg Max. Súly, 2000g Olvashatóság | CE8JWX HFA 5T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg€1,342.52
KERN AND SOHN HFA 600K-1 darumérleg, 600 kg Max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8JWY HFA 600K-190 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-0.6 kg€1,113.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN HFA 1T-4 darumérleg, 1000 kg max. Súly, 500g Olvashatóság
€1,113.31 /Mértékegység