Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN HCD 300K-2D darumérleg, 150 és 300 kg max. Súly, 50 és 100 g Olvashatóság | CE8JWD

KERN AND SOHN HCD 300K-2D darumérleg, 150 és 300 kg max. Súly, 50 és 100 g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JWD Típus: HCD 300K-2D
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
€320.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaru mérleg
Akkumulátor4 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése100 óra.
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
A tok szélessége150mm
Számjegy mérete28mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete150 x 80 x 97 mm
Ház magassága97 mm
Ház hossza80 mm
Ház anyagaMűanyag
Linearitás+/-0.1, 0.2Kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
olvashatóság50 / 100g
A reprodukálhatóság0.05, 0.1 kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg, lb, N
Mérési kapacitás150 / 300 kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5
Hajó magassága (cm)14.5
Hajó hossza (cm)22.5
Hajószélesség (cm)28.6
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz hosszaLinearitásÁr
KERN AND SOHN HCD 100K-2 darumérleg, 150 kg Max. Súly, 50g Olvashatóság | CE8JWA HCD 100K-2150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.1 kg€252.57
ajánlatkérés
KERN AND SOHN HCD 100K-2D darumérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8JWB HCD 100K-2D150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04, 0.1Kg€320.17
KERN AND SOHN HCD 300K-1 darumérleg, 300 kg Max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8JWC HCD 300K-1150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.2 kg€305.61
KERN AND SOHN HCD 60K-2 darumérleg, 60 kg max. Súly, 20g Olvashatóság | CE8JWE HCD 60K-2150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04 kg€252.57
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN HCD 300K-2D darumérleg, 150 és 300 kg max. Súly, 50 és 100 g Olvashatóság
€320.17 /Mértékegység