KERN AND SOHN HCD 100K-2 darumérleg, 150 kg Max. Súly, 50g Olvashatóság | CE8JWA

KERN AND SOHN HCD 100K-2 darumérleg, 150 kg max. Súly, 50g Olvashatóság

Tétel: CE8JWA Modell: HCD 100K-2
€305.61 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaru mérleg
Akkumulátor4 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése100 óra.
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
A tok szélessége150mm
Számjegy mérete28mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete150 x 79 x 97 mm
Ház magassága97 mm
Ház hossza79 mm
Ház anyagaMűanyag
Linearitás+/-0.1 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
olvashatóság50g
A reprodukálhatóság0.05Kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg, lb, N
Mérési kapacitás150kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)29
Hajó hossza (cm)14
Hajószélesség (cm)22
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz hosszaLinearitásÁr
KERN AND SOHN HCD 100K-2D darumérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8JWB HCD 100K-2D150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04, 0.1Kg€320.17
KERN AND SOHN HCD 300K-1 darumérleg, 300 kg Max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8JWC HCD 300K-1150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.2 kg€305.61
KERN AND SOHN HCD 300K-2D darumérleg, 150 és 300 kg max. Súly, 50 és 100 g Olvashatóság | CE8JWD HCD 300K-2D150 x 80 x 97 mm80 mm+/-0.1, 0.2Kg€320.17
KERN AND SOHN HCD 60K-2 darumérleg, 60 kg max. Súly, 20g Olvashatóság | CE8JWE HCD 60K-2150 x 79 x 97 mm79 mm+/-0.04 kg€252.57
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN HCD 100K-2 darumérleg, 150 kg max. Súly, 50g Olvashatóság
€305.61 /Mértékegység